Lochwand zweiseitig 1500

Artikel-Nr.: 928071 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 481 mm
    Breite 1.420 mm
    Tiefe 25 mm
    passend für Typ 1500
    Tragfähigkeit 100 kg
    Lochwand Ausführung beidseitig
    Gewicht 18 kg
    Produktart Lochwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928071 1500
    EAN / GTIN 4062406112707
    Herstellernummer 928071 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung.
    Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden.
    Lochwände aus gekantetem Stahlblech □ 9×9 mm in 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör.

    Passend für:

    Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Zubehör für Lochwände finden Sie in Gruppe 95.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb