Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen 900/625 mm

Artikel-Nr.: 927727 900/625
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Türhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Türöffnungswinkel 180 Grad
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 900 mm
    Breite 600 mm
    Tiefe 650 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 150 mm
    Tür Nutzhöhe 625 mm
    Ausführung zur Selbstbestückung
    Gewicht 36 kg
    Produktart Werkbankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927727 900/625
    EAN / GTIN 4062406266189
    Herstellernummer 927727 900/625

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
    Tür mit Linksanschlag.

    Bestückung:

    Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
    Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb