Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag / Schubladen 900/2

Artikel-Nr.: 927612 900/2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Türöffnungswinkel 180 Grad
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 900 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Nutzbreite 550 mm
Schubladen Fronthöhe 75 mm; 75 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Nutzhöhe für Schubladen 150 mm
Türhöhe 625 mm
Tür Nutzhöhe 625 mm
Türanschlag links
Anzahl Schubladen 2
Anzahl Tür 1
Gewicht 52 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927612 900/2
EAN / GTIN 4062406265014
Herstellernummer 927612 900/2

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75
Türhöhe mm: 625
Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb