Fachboden ausziehbar, 12×20G, Typ: 1

Artikel-Nr.: 927510 1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 12×20G
Nutzbreite 300 mm
Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 12
Einbauhöhe 50 mm
Gewicht 6,1 kg
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927510 1
EAN / GTIN 4062406111373
Herstellernummer 927510 1

Beschreibung

Ausführung:

Fachböden aus stabilem Stahlblech.
100% Vollauszug-Fachboden mit Differenzialauszug.

Passend für:

Gehäuse 16G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb