Gehäuse 16G mit Tür mit Linksanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen 700/525 mm

Artikel-Nr.: 927422 700/525
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Türhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Türöffnungswinkel 180 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 700 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Breite in G 12
Tiefe in G 20
Nutzbreite 350 mm
Nutzhöhe für Schubladen 75 mm
Türhöhe 525 mm
Tür Nutzhöhe 525 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar 1
Anzahl Tür 1
Ausführung zur Selbstbestückung
Gewicht 20 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927422 700/525
EAN / GTIN 4062406264970
Herstellernummer 927422 700/525

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb