• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Tastatur-Schublade, Typ: 1

Artikel-Nr.: 927341 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tastatur-Schublade Höhe 80 mm
Tastatur-Schublade Breite 684 mm
Tastatur-Schublade Tiefe 479 mm
Tastatur-Schublade Nutzhöhe 50 mm
Tastatur-Schublade Nutzbreite 625 mm
Tastatur-Schublade Nutztiefe 295 mm
Einbauhöhe 123 mm
Gewicht 8,5 kg
Produktart Tastaturschublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927341 1
EAN / GTIN 4062406127336
Herstellernummer 927341 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abschließbare Tastatur-Schublade, rastet in Endstellung ein, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Einhandbedienung, Front klappt beim Herausziehen selbstständig nach oben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb