Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock, Höhe: 600mm

Artikel-Nr.: 927321 600
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 600 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 570 mm
Nutzbreite 280 mm
Nutztiefe 600 mm
Gewicht 23,9 kg
Produktart Fußteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927321 600
EAN / GTIN 4062406108472
Herstellernummer 927321 600

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion. Tür verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Schublade nicht verschließbar.
Passend für Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr. 120 und Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestückung:

Türhöhe mm: 575

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb