{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzhöhe | 570 mm | |
Nutzbreite | 280 mm | |
Nutztiefe | 600 mm | |
Gewicht | 43,5 kg | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer | 927320 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108434 | |
Herstellernummer | 927320 600 |