Ausführung:
Manuelle Höhenverstellung als Einschubmodul in die Füße der Werkbank inklusive Räder mit ⌀ 125 mm. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Das Räderset hat eine maximale Tragfähigkeit von 100 kg und darf nicht an Fußteile mit 900 mm Höhe montiert werden. Nicht in Verbindung mit Ready-to-go Werkbänken möglich. Höhenverstellung im 25 mm Raster möglich.
Lieferumfang:
Set bestehend aus 2 Einschubmodulen, passend für 1 Fußteil bzw. 2 Füße.
Set bestehend aus 2 Einschubmodulen mit Lenk-Stopp-Rollen inklusive Befestigungsmaterial.
Lackierung:
Höhenverstellung lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Räder verzinkt, nicht konfigurierbar.
Hinweis:
Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm. Für eine Werkbank mit 2 Fußteilen benötigen Sie 2 Set.
Um die Tragfähigkeit der Werkbank berechnen zu können, dürfen nur 3 Räder berücksichtigt werden. Maximale Tragfähigkeit einer Werkbank ergibt 150 kg.