{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite | 1.400 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 100 kg | |
Fachboden Ausführung | Multifunktion | |
Produktart | Ablageboden |
Artikelnummer | 927142 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406108021 | |
Herstellernummer | 927142 1500 |