Rückwand / Ablageboden einteilig 1500 mm

Artikel-Nr.: 927140 1500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
105 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite 1.400 mm
    Tiefe 300 mm
    Tragfähigkeit flächenverteilt 100 kg
    Fachboden Ausführung Multifunktion
    Gewicht 5,1 kg
    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927140 1500
    EAN / GTIN 4062406107895
    Herstellernummer 927140 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rückwand bzw. Ablageboden aus Stahlblech gekantet. Zur Montage zwischen 2 Fußteilen. Der Einbau als Rückwand bietet Sichtschutz und zusätzliche Stabilisierung. Die angegebene flächenverteilte Tragfähigkeit bezieht sich auf den Einbau als Ablageboden.

    Passend für:

    Fußteile Nr. 927000.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsmaterial.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Um die komplette Tiefe der Werkbank als Ablage zu nutzen, muss der zweiteilige Ablageboden eingebaut werden. Beim Einbau als Ablageboden ohne Rückwand müssen zusätzlich Knotenbleche Nr. 927122 verbaut werden. Beim Einbau als Rückwand sind keine Knotenbleche erforderlich.
    Nicht für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb