Manuelle Höhenverstellung, Höhenverstellung: 150mm

Artikel-Nr.: 927080 150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
150
122 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhenverstellung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhenverstellbereich 150 mm
Höhe 275 mm
Breite 45 mm
Tiefe 95 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Höhenverstellung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927080 150
Kopieren
EAN / GTIN 4062406120917
Kopieren
Herstellernummer 927080 150
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Manuelle Höhenverstellung als Einschubmodul in die Füße der Werkbank. Höhenverstellung im 25 mm Raster möglich.

Lieferumfang:

Set bestehend aus 2 Einschubmodulen, passend für 1 Fußteil bzw. 2 Füße.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Für eine Werkbank mit 2 Fußteilen benötigen Sie 2 Set.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an Werkbank mit zwei Fußteilen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Räder zur Montage an Fußteil mit maximaler Höhe 800 mm der GridLine vario Werkbank.
  • Bei Kombination mit Gehäuse hängend, Schubladen durch GridLine Schubladen mit Einhand-Schubla- den-Einzelentriegelung ersetzen.
  • Zur sicheren Verwendung zwei Lenkrollen mit Feststellbremse und zwei Bockrollen verbauen.
  • Einschubmodel zur Montage an Fußteil der GridLine vario und Ready-to-go Werkbank.
  • Ermöglicht manuelle Höhenverstellung der Werkbank.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht zur Montage an elektrisch höhenverstellbare GridLine Werkbank.
  • Nicht zur Montage an Werkbank mit Gehäuse bodenstehend.
  • Nicht zur Montage an zurückgesetzten Fußteil Nr.
  • 927040 und 927042..

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb