{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhenverstellbereich | 900 mm - 1.050 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Höhenverstellraster | 25 mm | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer | 927001 900 | |
EAN / GTIN | 4062406107659 | |
Herstellernummer | 927001 900 |