Arbeitsplatte mit Eterluxbelag, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 926281 1500
(CHF 352.44 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2,7 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Umleimer Ausführung 4-seitig
ABS-Umleimer 3 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926281 1500
EAN / GTIN 4062406106638
Herstellernummer 926281 1500

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb