Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex mit Stahlblechbelag 2000 mm

Artikel-Nr.: 926125 2000
(CHF 430.63 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Tiefe 800 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Belag Arbeitsplatte Stahlblech verzinkt
Belag-Stärke 2 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926125 2000
EAN / GTIN 4062406215125
Herstellernummer 926125 2000

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 800mm, Stärke 50 mm: Bohrungen an der Plattenunterseite müssen selbst angebracht werden.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb