Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus riegelverleimtem Buchenholz, Tiefe 800 mm, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 926045 1500
(CHF 361.25 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Vollholz riegelverleimt
Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926045 1500
EAN / GTIN 4062406219000
Herstellernummer 926045 1500

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 800mm, Stärke 50 mm: Bohrungen an der Plattenunterseite müssen selbst angebracht werden.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb