Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz (4 Hubsäulen) Tragkraft max. 1000 kg, Typ: 1500

Artikel-Nr.: 920317 1500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.000
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 50
  • Höhenausgleich: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.000 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 50 mm
Höhenausgleich 25 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 740 mm - 1.140 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos ja
Steckertyp Eingang F
Anschlussspannung 250 V
Tragkraft bei Dauerbelastung 750 kg
maximale Tragkraft 1.000 kg
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
Gewicht 86 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920317 1500
Kopieren
EAN / GTIN 4067263736226
Kopieren
Herstellernummer 920317 1500
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgestell mit eloxierter Aluminium-Hubeinheit. Mit Querverstrebung zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt, geschliffen und geölt. Stufenlose Höhenverstellung von 740 – 1140 mm und über Bedienpanel schnell und leicht bedienbar. Bedienpanel mit Memory-Funktion für 3 verschiedene Arbeitshöhen.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Bodenausgleichsschrauben.

Lackierung:

Grundgestell mit Aluminium-Hubeinheit und gepulvertem Stahlrohr anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Empfehlung:

Ergonomische Arbeiten für sitzende und stehende Tätigkeiten!

Hinweis:

Es können nur Gehäuse bis maximal 500 mm Höhe unter der Arbeitsplatte montiert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für ergonomisches Arbeiten im Sitzen und Stehen.
  • Nur im Innenbereich verwenden.
  • Zur Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Arbeitstisch stellen oder setzen.
  • Nicht kombinierbar mit Gehäusen, die eine Höhe von 500 mm überschreiten.
  • Nicht ohne Scherbleche in Reihe aufstellen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb