Ablageboden 810 mm Nutztiefe 1500

Artikel-Nr.: 920211 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 50 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.420 mm
Tiefe 810 mm
Einbauhöhe 100 mm
Neigungswinkel 40 Grad
passend für Typ 1500
Gewicht 11 kg
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920211 1500
EAN / GTIN 4062406119676
Herstellernummer 920211 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Im 50-mm-Raster verstellbar, Neigung bis zu 40° möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb