Arbeitsbühne für Stapler 1115X1200

Artikel-Nr.: 919980 1115X1200
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 1.990 mm
    Breite 1.200 mm
    Tiefe 1.040 mm
    Standfläche Breite 1.200 mm
    Standfläche Tiefe 800 mm
    Einfahrtaschen Maß A 200 mm
    Einfahrtaschen Maß D 80 mm
    Einfahrtaschen-Abstand B 600 mm
    Traglast 300 kg
    Gewicht 91 kg
    Produktart Arbeitsbühne

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919980 1115X1200
    EAN / GTIN 4052462012004

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Stahlrohrkonstruktion aus Rundrohr mit Rundum-Absturzsicherung, inklusive 2 PSA-Anschlagvorrichtungen. Rückwand aus Drahtgitter, rutschsichere Arbeitsplattform. Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite. Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken. Mit verzinkter Werkzeugablage. Brüstungshöhe 1,10 m.
    Standfläche 1200×800 mm.

    Verwendung:

    Für sicheres Arbeiten bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Gebäudeteilen, Deckenbeleuchtungen etc.

    Norm:

    TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

    Lackierung:

    Gelborange RAL 2000 lackiert.

    Hinweis:

    Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben beim Einsatz von Arbeitsbühnen mit dem Gabelstapler. Passende Arbeitsbühnen für die Länder Österreich (TÜV Austria geprüft) und Belgien auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb