{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 425 mm | |
Breite | 170 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Höhe | 80 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Breite | 220 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand B | 160 mm | |
Tragfähigkeit | 2.500 kg | |
Gewicht | 22 kg | |
Produktart | Lasthaken |
Artikelnummer | 919975 2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017856 |