{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Muldenvolumen | 400 l | |
Höhe | 1.090 mm | |
Länge | 1.320 mm | |
Breite | 900 mm | |
Nutzbreite | 620 mm | |
Schüttkanten Höhe mit Rollen | 740 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Höhe | 55 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Breite | 170 mm | |
Einfahrtaschen Maß A | 170 mm | |
Einfahrtaschen Maß D | 55 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand B | 465 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 1 | |
Anzahl Räder | 3 | |
Tragfähigkeit | 300 kg | |
Material Rad | Vollgummi | |
Ablasshahn Ausführung | Ablasshahn ohne Sieb | |
Lochblechausstattung | Lochblech-Einsatz | |
mit Einfahrtaschen | ja | |
ebenerdige Entleerung | ja | |
öldicht verschweißt | ja | |
Gewicht | 93 kg | |
Produktart | Kippbehälter |
Artikelnummer | 919935 400 | |
EAN / GTIN | 2050001936783 |