Muldenkipper RAL 7016 mit Ablasshahn 450 l

Artikel-Nr.: 919923 450
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Muldenvolumen 450 l
Höhe 1.072 mm
Länge 1.374 mm
Breite 730 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen 733 mm
Kastenmaß Höhe 708 mm
Kastenmaß Länge 1.214 mm
Kastenmaß Breite 669 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 72 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 194 mm
Einfahrtaschen Maß A 194 mm
Einfahrtaschen Maß C 603 mm
Einfahrtaschen Maß D 72 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 203 mm
Anzahl Räder 4
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 750 kg
Material Rad TPE
Farbe anthrazitgrau RAL 7016
Ablasshahn Ausführung Ablasshahn mit Sieb
Kippmechanismus manuell
Kippsicherung ja
mit Einfahrtaschen ja
Seilzug nein
öldicht verschweißt ja
Gewicht 83 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919923 450
EAN / GTIN 4017976247021
Herstellernummer 4702A/7016

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.
Muldenrand oben zweimal umgekantet.
Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Ausführung - Bild:

Ablasshahn
mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb