{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 1.540 mm | |
Breite | 540 mm | |
Gabellänge | 1.165 mm | |
Gabelbreite | 160 mm | |
Gabelrollen-⌀ | 80×50 mm | |
Hubbereich | 85 mm - 800 mm | |
Lenkräder-⌀ | 180×50 mm | |
Tragkraft | 1.000 kg | |
Material Lenkräder | Polyurethan | |
Material Gabelrollen | Polyurethan | |
Gewicht | 110 kg | |
Produktart | Scherenhubwagen |
Artikelnummer |
919916 1000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4017976068152
Kopieren |
|
Herstellernummer |
6815
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |