Gabelhubwagen mit Waage, Tragkraft: 2000kg

Artikel-Nr.: 919915 2000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tragkraft (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Länge 1.550 mm
Breite 540 mm
Gabellänge 1.150 mm
Gabelbreite 160 mm
Hubbereich 85 mm - 205 mm
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR6
Tragkraft 2.000 kg
Material Lenkräder Polyurethan
Material Gabelrollen Polyurethan Tandem
Farbe gelb - schwarz
Waage ja
Wägebereich 1 kg - 2.000 kg
Gewicht 117 kg
Produktart Gabelhubwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919915 2000
Kopieren
EAN / GTIN 4017976021225
Kopieren
Herstellernummer 2122
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise.
Waage mit Wägebereich 1−2000 kg, mit einer Genauigkeit von ± 2 kg. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige, Touch-Panel mit AN- / AUS-Taste und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4×1,5V AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).

Ausführung - Bild:

Gabelrollen aus Polyurethan Tandem.
Lenkräder aus Polyurethan.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lackierung:

Gelb / Schwarz pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb