Alternativartikel:

Gabelhubwagen 1150 mm

Artikel-Nr.: 919911 1150
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Gabellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.540 mm
Breite 540 mm
Gabellänge 1.150 mm
Gabelbreite 160 mm
Hubbereich 85 mm - 200 mm
Tragkraft 2.500 kg
Gewicht 68 kg
Produktart Gabelhubwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919911 1150
Herstellernummer 919911 1150

Beschreibung

Ausführung:

Handgabelhubwagen für ergonomischen Transport von Gütern.
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweisse. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb. Bequemes Fahren, Heben und Senken über den ergonomischen Handgriff.
Gabelrollen Tandem Polyurethan rot ⌀ 80×70 mm, Lenkrollen Vollgummi.

Lackierung:

Verkehrsrot RAL 3020, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb