Aufsatzgestell, Ladefläche Breite×Tiefe: 1200X800mm

Artikel-Nr.: 919909 1200X800
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Ladefläche Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 350 mm
Aufsatzgestell Höhe 350 mm
passend für Breite 1.200 mm
passend für Tiefe 800 mm
Tragfähigkeit 1.200 kg
Gewicht 22 kg
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919909 1200X800
EAN / GTIN 4045197684400
Herstellernummer 919909 1200X800

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Winkelstahlkonstruktion zur Aufnahme von Flachpaletten und Gitterboxen.

Passend für:

Paletten Fahrgestell Nr. 919908 Gr. 1200×800, Gr. 1200×800/H zum Anschrauben.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb