{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Flaschen | 2 | |
Stahlflaschen-⌀ | 204 mm - 229 mm | |
Höhe | 1.300 mm | |
Breite | 830 mm | |
Rad-⌀ | 400 mm | |
Tragfähigkeit | 150 kg | |
Gewicht | 30 kg | |
Produktart | Stahlflaschenkarre |
Artikelnummer | 919901 51011 | |
EAN / GTIN | 4017976010618 |