Kastenwagen mit Stahlblechwänden, mit 5 Ladeflächen, Typ: 5492

Artikel-Nr.: 919883 5492
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 100
Höhe 1.792 mm
Breite 1.170 mm
Tiefe 745 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 680 mm
Ladeflächenhöhe 1 292 mm
Ladeflächenhöhe 2 582 mm
Ladeflächenhöhe 3 882 mm
Ladeflächenhöhe 4 1.182 mm
Ladeflächenhöhe 5 1.482 mm
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 90 kg
Tragfähigkeit gesamt 750 kg
Material Rad TPE
Gewicht 162 kg
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919883 5492
EAN / GTIN 4017976019185
Herstellernummer 5492

Beschreibung

Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb