{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
Typ | 8313 | |
Höhe | 1.800 mm | |
Breite | 1.369 mm | |
Tiefe | 809 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.200 mm | |
Ladeflächentiefe | 800 mm | |
Ladeflächenhöhe 1 | 269 mm | |
Ladeflächenhöhe 2 | 669 mm | |
Ladeflächenhöhe 3 | 1.069 mm | |
Ladeflächenhöhe 4 | 1.469 mm | |
Höhenverstellraster | 100 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 90 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 600 kg | |
Material Rad | TPE | |
Schiebegriff | ja | |
Gewicht | 97 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Etagenwagen |
Artikelnummer | 919880 8313 | |
EAN / GTIN | 4017976083131 | |
Herstellernummer | 8313 |