Vierwandwagen 1552

Artikel-Nr.: 919877 1552
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1552
Höhe 990 mm
Breite 1.180 mm
Tiefe 709 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 700 mm
Ladeflächenhöhe 270 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Rad TPE
Gewicht 45 kg
Produktart Vierwandwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919877 1552
EAN / GTIN 4017976015521
Herstellernummer 1552

Beschreibung

Ausführung:

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand. Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche, geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb