Klappwagen KW1

Artikel-Nr.: 919810 KW1
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ KW1
    Höhe geklappt 285 mm
    Breite geklappt 815 mm
    Tiefe geklappt 470 mm
    Ladeflächenbreite 720 mm
    Ladeflächentiefe 450 mm
    Ladeflächenhöhe 205 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 125 mm
    maximale Tragfähigkeit 250 kg
    Material Rad TPE
    Gewicht 15 kg
    Norm EN 1757-3
    Produktart Klappwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919810 KW1
    EAN / GTIN 4017976011325
    Herstellernummer 1132

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlrohrrahmen mit klappbarem Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller).
    Plattform aus Holzwerkstoffplatte. TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackierung:

    Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb