Griffroller KF2

Artikel-Nr.: 919805 KF2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ KF2
    Höhe 860 mm
    Breite 890 mm
    Tiefe 500 mm
    Ladeflächenbreite 600 mm
    Ladeflächentiefe 500 mm
    Ladeflächenhöhe unten 195 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 125 mm
    Tragfähigkeit 250 kg
    Material Rad TPE
    Gewicht 11 kg
    Norm EN 1757-3
    Produktart Griffroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919805 KF2
    EAN / GTIN 4017976011615
    Herstellernummer 1161

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlrohr geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte.
    2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackierung:

    Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb