{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 1.830 mm | |
Breite | 1.890 mm | |
Tiefe | 900 mm | |
Anzahl Haken | 12 | |
Tragfähigkeit je Haken | 75 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 1.000 kg | |
Gewicht | 91 kg | |
Konfigurator relevant | nein | |
Produktart | Anschlagmittel-Wagen |
Artikelnummer | 918620 S | |
EAN / GTIN | 2050002064089 | |
Herstellernummer | AG2000KS-7035 |