Trägerschiene für Montagewagen TB3

Artikel-Nr.: 918584 TB3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.050 mm
passend für Typ TB3
Tragfähigkeit 30 kg
Einsatzbereich Materialwagen
Produktart Trägerschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918584 TB3
EAN / GTIN 4045197684172
Herstellernummer 918584 TB3

Beschreibung

Ausführung:

Trägerschiene aus Stahlblech zur Aufnahme von Sichtlagerkästen aus Gruppe 96.

Passend für:

Nr. 918583

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb