Zwischenboden für Gitterwagen TG9 zum Einhängen 800 mm

Artikel-Nr.: 918578 800
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Ladeflächentiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit 95 kg
Einsatzbereich Gitterwagen
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918578 800
EAN / GTIN 4062406295660
Herstellernummer 918578 800

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einhängen als Zusatzebene in den GARANT Gitterwagen TG9. Winkel aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für:

Nr. 918565

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb