{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 40 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Höhe | 1.835 mm | |
Breite | 1.400 mm | |
Tiefe | 810 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.200 mm | |
Ladeflächentiefe | 800 mm | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 95 kg | |
Tragfähigkeit gesamt | 500 kg | |
Gewicht | 179 kg | |
Produktart | Kastenwagen |
Artikelnummer | 918565 TG98 | |
EAN / GTIN | 4062406295646 | |
Herstellernummer | 918565 TG98 |