Griffroller T1 T12

Artikel-Nr.: 918500 T12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ T12
Höhe 900 mm
Breite 860 mm
Tiefe 509 mm
Ladeflächenbreite 600 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Ladeflächenhöhe unten 195 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 15 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Herstellernummer 918500 T12

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb