Hartschaumeinsatz Drehmomentschlüssel-Sortiment 120 Nm 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 19

Artikel-Nr.: 916872 19
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 2/3
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 2/3
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 352 mm
Tiefe 383 mm
Anzahl der Werkzeuge 19
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916872 19
EAN / GTIN 2050001791849

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 176) oder 2/3 (352×383×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT und HOLEX Werkstattwagen 470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit Teilauszug-Schubladen nur bedingt geeignet.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 916872 Gr. 0: 1 St.
GARANT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 130; 255: je 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz 1/2 Zoll Surface Drive
Nr. 642325 Gr. 10; 13; 17; 18; 19; 22; 24: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll
Nr. 643229 Gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.
GARANT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre
Nr. 656050 Gr. 120: 1 St.
Kleinteilebehälter Nr. 960650 Gr. 26/1: 3 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb