Hartschaumeinsatz Drehmomentschlüssel-Sortiment 60 Nm 3/8 Zoll 14

Artikel-Nr.: 916871 14
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 1/3
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade 1/3
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
    Breite 176 mm
    Tiefe 383 mm
    Anzahl der Werkzeuge 14
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 916871 14
    EAN / GTIN 2050001809186

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
    Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
    Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
    Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 176) oder 2/3 (352×383×30 mm) der Schubladennutzfläche.

    Passend für:

    GARANT und HOLEX Werkstattwagen 470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit Teilauszug-Schubladen nur bedingt geeignet.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 916871 Gr. 0: 1 St.
    GARANT Verlängerung 3/8 Zoll Nr. 635429 Gr. 125: 1 St.
    GARANT 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive
    Nr. 637125 Gr. 8; 10; 13; 15; 16; 17; 19: je 1 St.
    GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll
    Nr. 637629 Gr. 4; 5; 6; 8: je 1 St.
    GARANT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre
    Nr. 656050 Gr. 60: 1 St.
    Kleinteilebehälter Nr. 960650 Gr. 26/1: 1 St.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb