Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist
ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende
Kontrastfarbe blau signalisiert
fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze
füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr.
923210 Gr. 176) oder
2/3 (352×383×30 mm) der
Schubladennutzfläche.
Passend für:
GARANT und HOLEX Werkstattwagen
470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit
Teilauszug-Schubladen nur
bedingt geeignet.
Lieferumfang:
Hartschaum-Einsatz leer Nr.
916826 Gr. 0: 1 St.
Bits-Sortiment, 61-teilig, Nr.
675900 Gr. M: 1 Satz
Schraubendreherhalter mit Schnellwechselfutter für 1/4 Zoll Bits Nr.
676410 Gr. 6,3: 1 St.
Kleinteilebehälter 75×75 mm Nr.
960650 Gr. 26/1: 4 St.
Kleinteilebehälter 150×75 mm Nr.
960650 Gr. 26/2: 1 St.