Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wertfach / Seitenschrank

Artikel-Nr.: 916550
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Produktdetails

Technische Daten

Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Nutzhöhe 730 mm
Nutzbreite 328 mm
Nutztiefe 35 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Flügeltür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916550
Herstellernummer 916550

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechtür mit Rahmen, silber lackiert, zum Einhängen in die zurückgesetzte Seitenwand.
Durch Stiftzylinderschloss verschließbar.
Einbau im Bereich des Schiebegriffes nicht möglich.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 916300; 916302; 916310; 916320.
Rollwerkbank Nr. 916330; 916331; 916332; 916333.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb