{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Länge | 320 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 180 mm | |
Material | Stahlblech pulverbeschichtet RAL 5011 stahlblau | |
Produktart | Schlitztrennleiste |
Artikelnummer | 916496 180 | |
Herstellernummer | 916496 180 |