{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Serie | ToolTruck | |
Höhe | 980 mm | |
Breite | 1.120 mm | |
Tiefe | 464 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 530 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 390 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Schubladen | 8 | |
Anzahl Fachboden höhenverstellbar | 2 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Material Arbeitsplatte | Bambus | |
ComfortClose | nein | |
Stoßfänger | ja | |
Schiebegriff | ja | |
absenkbar | nein | |
Gewicht | 85 kg | |
Konfigurator relevant | nein | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 916333 8 | |
Herstellernummer | 916333 8 |