{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 100 mm | |
Breite | 100 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 125 mm | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 914992 125 | |
EAN / GTIN | 4045197893635 | |
Herstellernummer | 914992 125 |