Abfallbehälter 24 l

Artikel-Nr.: 914940 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Füllvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Füllvolumen 24 l
    Nutzhöhe 390 mm
    Nutzbreite 360 mm
    Nutztiefe 175 mm
    Produktart Abfallbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914940 24
    EAN / GTIN 4045197893918
    Herstellernummer 914940 24

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abfallbehälter aus Stahlblech, silber pulverbeschichtet. Zum Einhängen in die gelochten Seitenwände der GARANT-Werkstattwägen.

    Passend für:

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb