Rollwerkbank ToolTruck mit Bambus-Arbeitsplatte 8

Artikel-Nr.: 914568 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck; Rollwerkbank ToolTruck
Höhe 1.000 mm
Breite 1.195 mm
Tiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 8
Gewicht 104 kg
Konfigurator relevant ja
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914568 8
EAN / GTIN 4045197892294
Herstellernummer 914568 8

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer 25-mm starken Bambus-Arbeitsplatte ausgestattet (zur Schraubstockmontage geeignet). Schrankabteil mit 2 Ablageböden und Tür. Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.
Ein Zentralverschluss verriegelt die Tür des Schrankabteils und gleichzeitig die Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.
Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 125;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 125;
Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75 und Nr. 951731951821 Gr. 125.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb