{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 30 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×16 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Serie | ToolTruck; Rollwerkbank ToolTruck | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 1.195 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
Anzahl Schubladen | 8 | |
Konfigurator relevant | ja | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 914564 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892270 |