Teleskop-Werkstattwagen 3

Artikel-Nr.: 914500 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Wannen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Höhe offen 935 mm
    Höhe geschlossen 520 mm
    Breite 670 mm
    Tiefe 365 mm
    Ablagefach Nutzbreite 435 mm
    Ablagefach Nutztiefe 330 mm
    Anzahl Mulden 3
    Tragkraft Bodenwanne 40 kg
    Tragkraft je Deckel/Ablagefach 20 kg
    Gewicht 24,4 kg
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914500 3
    EAN / GTIN 4045197892058
    Herstellernummer 914500 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Teleskop-Werkstattwagen besitzt eine stabile, tiefgezogene Stahlblechkonstruktion mit geräumiger Bodenwanne, 2 Ablagefächern und Deckel mit allseitigem Abrollrand und X-ABS-Auflage.
    Zwei Teleskoprohre mit integrierten Gasdruckfedern (je 20 kg Federkraft) unterstützen das Öffnen und Schließen des Wagens. Beim Schließen gleiten die Teleskoprohre ineinander, dadurch keine überstehenden Teile im geschlossenen Zustand. Mit klappbarem Zieh- und Schiebegriff.
    Zentral verschließbar mittels Stiftzylinderschloss. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen).

    Lieferumfang:

    Inklusive Einteilungsmaterial. 6 Trennleisten 365 mm, 1 Trennleiste 435 mm, 1 Trennleiste für Bodenwanne.

    Lackierung:

    Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb