{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | Hülse für Stiftzylinderschloss | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | Mitte 2000 | |
für Betriebseinrichtung bis Baujahr | Mitte 2008 | |
Material Hülse | Messing | |
passend für | Schubladengehäuse Gruppe 92, 93 | |
nicht passend für | Türen im Nr.Kreis Schubladengehäuse | |
Schließzunge Breite | 15,5 mm | |
Schließzunge Länge | 30,5 mm | |
Form Schließzunge | abgewinkelt | |
Schließhebelweg | 180 Grad | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Aussparung für Schließzylinderform | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schlosshülse |
Artikelnummer | 914207 | |
EAN / GTIN | 2050000977657 | |
Herstellernummer | 501241 637790 0001 |