Abziehvorrichtung einzeln 5

Artikel-Nr.: 884700 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Zugbolzen 530 mm
Spanntiefe 370 mm
Anschlussgewinde G3/4
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884700 5
EAN / GTIN 4021176075834
Herstellernummer 18-5

Beschreibung

Ausführung:

Trenn- und Abziehvorrichtung aus Qualitäts-Werkzeugstahl.
Trennvorrichtung: Durch eine Schnellspann-Druckspindel werden die halbkreisförmigen Trennbacken gleichmäßig gespannt. Die keilförmigen Backen drücken sich dabei zwischen Lager und Sitz.
Abziehvorrichtung: In Verbindung mit der Trennvorrichtung zum Abziehen des gelösten Lagers vom Sitz (die Zugbolzen werden dazu in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt).

Verwendung:

Zum Trennen dicht aufsitzender Kugellager, Zahnräder, Innenringe usw., wenn für normale Abziehhaken der Zwischenraum zu gering ist.

Passend für:

Trennvorrichtung Nr. 884600.

Passend für:

Trennvorrichtung Nr. 884600: 5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb